咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Scotchlok? 压接钳——连接器 导线直径 0,4-1,1 mm
商品编号
729390 0,4-1,1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Scotchlok? 压接钳——连接器 导线直径 0,4-1,1 mm
商品编号:729390 0,4-1,1
自动截面调节:否
可转动式卡爪:否
导线直径_范围起始:0.4
导线直径_范围结束:1.1
总长度:155
制造方法:模锻
表面:经磷化处理
存在压力锁:否
产品类别:压接钳

更多参数>>

应用
用于压接塑料绝缘的远程通信或信号电缆芯线,根据 Scotchlok™ 单连接器的 U 型接触原理。无剥线,U 型元件负责触点连接。

技术说明
钳体采用模压锻造。钳子经过黑色磷化处理,钳头抛光。带有开口弹簧。手柄带有塑料覆层。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加