咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MultiCrimp 压接钳带有压接头储藏盒 可更换压接头数量 3
商品编号
729650 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:MultiCrimp 压接钳带有压接头储藏盒 可更换压接头数量 3
商品编号:729650 3
可更换压接头数量:3
适用的芯端套管:0,25 − 6,0
总长度:250
存在压力锁:否
适用的端子_范围起始:0.5
适用的端子_范围结束:6.0
适用的非绝缘扁平插头_范围起始:0.5
适用的非绝缘扁平插头_范围结束:6.0
系列:MultiCrimp
产品类别:压接钳

更多参数>>

供货范围
带有圆形储藏盒的压接钳,包含 3 个或 5 个压接头。

技术说明
可快速更换压接头的压接钳,适用于灵活机动的装配工作。单独的圆形储藏盒内装有 3 或 5 个压接头,能够满足普通的压接工作。钳体表面带黑色抗氧化层,手柄配有多组份套膜。
  • 快速并且无需工具即可进行压接头更换。
  • 一件工具在手,即可满足普通的压接工作。
  • 压接的效果如同在装配生产线上进行的压接一样。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加