咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
前夹钳 TwinGrip 经过磷酸盐处理,带握柄套 总长度 200 mm
商品编号
705992 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:前夹钳 TwinGrip 经过磷酸盐处理,带握柄套 总长度 200 mm
商品编号:705992 200
卡止件精细调节档位:5
卡爪规格:3 点式系统
卡爪宽度:11.0
钳头长度:27.0
总长度:200
握柄:多组份套筒
制造商名称:TwinGrip
夹紧保护:是
自动夹紧:是
材料:铬钒电镀钢
管件的夹持能力:7/8
六角扳手夹紧开口度:22

更多参数>>

应用
通过 3 点式系统亦可安全地正面夹取扁平工件。还可夹取、拧紧和松开调质螺栓头与磨损的拉栓与螺栓。

材料
铬钒电镀钢,落锤锻造。

技术说明
特别细长的头部形态,用于狭窄的工作环境。衬套节点(= 双重滑轨)和针对挤压伤害的挤压防护。通过弹簧压力按钮实现卡槽精细调节,5 档可调,确保精准调夹持宽度。正面和侧面抓握功能。钳体经灰色抗蚀磷化处理,头部抛光,锯齿还经过感应淬火加工(约 61 HRC)。
手柄带有多成分套膜。

技术说明
  • 夹持、拧紧和松开螺栓,螺丝头和驱动器磨损。
  • 独特组合:前夹和侧夹功能,贯通式活接头,按钮调节。
  • 具有强力咬合的前夹口,带坚固的齿部,高传动比,力量直达夹口尖端。
  • 超细钳子:即使在狭窄的空间内也能工作,其旋转区域纤细,可实现快速旋拧。
  • 前夹和侧夹范围大:适用于 4 – 22 mm 的直径和扳手宽度。
  • 通过三点式设备从正面可靠夹持最大为 8 mm 的扁平工件。
  • 三重可调滑动活接头,带按钮调节功能,确保精确调整夹持宽度。
  • 防夹保护可降低手指挤压伤风险。
  • 坚固的贯通式夹钳活接头,经久耐用。
  • 前夹和侧夹范围大:适用于 4 – 22 mm 的直径和扳手宽度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加