咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备斜嘴剪头钳 总长度 108 mm
商品编号
726910 108
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子设备斜嘴剪头钳 总长度 108 mm
商品编号:726910 108
静电性能:EGB/ESD
总长度:108.0
握柄:塑料套
制造方法:刀刃感应淬硬(63 - 65 HRC)
头部宽度:10.5
带有开口弹簧:是
切刃倒角:FW
铜丝切割能力,最大直径_范围起始:0.35
铜丝切割能力,最大直径_范围结束:1.25
材料:特殊滚珠轴承钢
切削刃长度:15.0
产品名称属性:FW

更多参数>>

材料
特殊滚珠轴承钢,落锤锻造。

技术说明
带有经过精密研磨和感应淬火加工的切刃(63−65 HRC)。白色的塑料握柄套膜,采用导电材料,配有开口弹簧。满足 ESD 要求。专门设计的插套式接合,提供了特别长的接触表面,从而尽可能减少了接合部位不必要的移动,继而保证了钳爪在轴向上特别高的配合精度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加