咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子尖嘴钳锯齿状钳口 总长度 150 mm
商品编号
726160 150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子尖嘴钳锯齿状钳口 总长度 150 mm
商品编号:726160 150
卡爪规格:内部光滑
钳头长度:32.0
静电性能:EGB/ESD
总长度:150
握柄:双组分握柄套
制造方法:刀刃感应淬硬(45 - 48 HRC)
头部宽度:9.0
钳口形状:椭圆尖式,卡爪内侧带齿
带有开口弹簧:是
表面:镜面抛光
材料:高性能球轴承钢
产品类别:尖嘴钳

更多参数>>

材料
高性能球轴承钢,锻造。

技术说明
细长形状,带有窄钳头。钳头外边缘经过圆化处理。贯穿型精密的钳头部分特别长,工作起来摩擦力很小,稳固性很高。头部和节点镜面抛光。适用于 ESD 的人体工程学双组分手柄护套,带有专利技术的复位弹簧减小了钳子闭合时的阻力。因此作用在元件上的力可以得到精确控制。
长尖嘴钳头,钳口带锯齿。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加