咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备斜嘴钳,椭圆头 总长度 125 mm
商品编号
726280 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子设备斜嘴钳,椭圆头 总长度 125 mm
商品编号:726280 125
可调式精密螺纹接头:否
表面:黑色氧化处理
产品名称属性:KW
切削刃长度:16.0
材料:高性能钢合金
铜丝切割能力,最大直径_范围结束:1.6
铜丝切割能力,最大直径_范围起始:0.3
切刃倒角:无斜角刀尖
带有开口弹簧:是
静电性能:EGB/ESD
带电缆固定器:否
头部形状:椭圆形

更多参数>>

材料
高性能的合金钢,经过落锤锻造加工,涂有黑色氧化防腐层。

技术说明
细长型,精密打磨加工,刃口经感应淬火(63 − 65 HRC)。黑色表面可以减少反射。黄色塑料手柄套膜,采用导电材料,配有开口弹簧。满足 ESD 要求。可调精密螺栓节点,可实现最小的摩擦以及刀具的最佳轴向对中效果。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加