咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子斜口钳小型头部 总长度 135 mm
商品编号
726040 135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子斜口钳小型头部 总长度 135 mm
商品编号:726040 135
可调式精密螺纹接头:是
表面:黑色氧化处理
产品名称属性:KW
切削刃长度:10.0
材料:高性能滚珠轴承钢
铜丝切割能力,最大直径_范围结束:1.0
铜丝切割能力,最大直径_范围起始:0.1
切刃倒角:KW
带有开口弹簧:是
静电性能:EGB/ESD
带电缆固定器:否
头部形状:窄型

更多参数>>

材料
高性能球轴承钢,落锤锻造,氧化处理。

技术说明
细长型,精密打磨加工,刃口经感应淬火(63 − 65 HRC)。黑色表面可以减少反射。可调精密螺栓节点,可实现最小的摩擦以及刀具的最佳轴向对中效果。适用于 ESD,双组份手柄护套符合人体工程学。
拥有专利技术的复位弹簧减小了钳子闭合时的阻力,因此力主要集中在切削工作上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加