咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
斜口钳 镀铬 总长度 160 mm
商品编号
725265 160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:斜口钳 镀铬 总长度 160 mm
商品编号:725265 160
总长度:160
握柄:厚壁握柄套
制造方法:刀刃感应淬硬(约 62 HRC)
高效强力斜口钳:否
带有开口弹簧:是
带有可接通的开口弹簧:否
标准:DIN ISO 5749
表面:镀铬
硬钢丝切割能力,最大直径:2.0
钢琴丝切割能力,最大直径:1.8
材料:铬钒钢
产品类别:切割钳

更多参数>>

材料
铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。

标准
DIN ISO 5749

技术说明
钳口镀铬,带有厚壁的钳柄套膜。塑料开口弹簧可以降低操作疲劳。切屑刃附加感应淬火硬化处理(大约 62 HRC)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加