咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平头圆嘴钳 ERGO? 直头,镀铬 总长度 140 mm
商品编号
713940 140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:平头圆嘴钳 ERGO? 直头,镀铬 总长度 140 mm
商品编号:713940 140
卡爪规格:内部打毛
卡爪特性:刀刃感应淬硬(约 59 HRC)
钳头长度:39
总长度:140
握柄:厚壁 ERGO® 握柄套
钳口形状:椭圆尖式,直头
带有可接通的开口弹簧:是
标准:DIN ISO 5745
表面:镀铬
材料:铬钒钢
产品类别:多功能钳

更多参数>>

标准
DIN ISO 5745

技术说明
铬钒钢,头部和铰链镀铬。特别细长的椭圆形带尖钳爪,内部粗糙化加工后壁手柄套膜,带有可以开合的开口弹簧。钳刃额外经感应淬火加工(大约 59 HRC),适合硬质和软质金属丝。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加