商品详情
- 商品名称:大力钳,带有可移动的底爪 总长度 250 mm
- 商品编号:708903 250
- 钳头长度:60
- 总长度:250
- 圆形材料夹紧能力:110
- 角形材料夹紧能力:50
- 产品类别:夹管钳
更多参数>>
应用
可以可靠地夹紧型件,扁材和管件。夹紧力可调至最大 10,000 N。
材料
卡爪铬钼钒钢制成,落锤锻造。
技术说明
操作使用方便且安全可靠。通过底部握柄上的松脱开关,可以轻松且快速地打开大力钳的钳口。夹紧范围广,夹紧深度大,5 档快速调节功能以及额外的精细调节功能。底爪下凹,用来夹紧 U 型件,弯角件,管件等等。带有锯齿的卡爪和特别稳定的弹簧钢钳体。钳子整体镀镍。