咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大力钳 PLUS 带有可以调节的底爪 总长度 250 mm
商品编号
708901 250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:大力钳 PLUS 带有可以调节的底爪 总长度 250 mm
商品编号:708901 250
钳头长度:60
总长度:250
圆形材料夹紧能力:110
角形材料夹紧能力:50
产品类别:夹管钳

更多参数>>

应用
可以可靠地夹紧型件,扁材和管件。夹紧力可调至最大 10,000 N。

材料
卡爪铬钼钒钢制成,落锤锻造。

技术说明
操作使用方便且安全可靠。通过底部握柄上的松脱开关,可以轻松且快速地打开大力钳的钳口。夹紧范围广,夹紧深度大,5 档快速调节功能以及额外的精细调节功能。底爪下凹,用来夹紧 U 型件,弯角件,管件等等。带有锯齿的卡爪和特别稳定的弹簧钢钳体。钳子整体镀镍。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加