咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绞线钳 总长度 230 mm
商品编号
707910 230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:绞线钳 总长度 230 mm
商品编号:707910 230
卡爪规格:夹爪内部打毛
卡爪特性:切割爪后感应淬硬
卡爪形状:40° 斜切
总长度:230
表面:经过氧化处理或喷漆,钳头露白
材料:特种钢
用于金属丝直径:<1.6
产品类别:绕线钳

更多参数>>

应用
用来扭转卷绕保险丝(参见插图);通过重新定位,就可以加工任何长度的保险丝。适合加工的保险丝 ⌀ 最大 1.6 mm。适合左向和右向旋转,带有自动复位。

材料
特种钢;带有黑色氧化涂层或者涂漆,钳头部分则没有任何涂层。

技术说明
钳体采用模压锻造。夹爪内侧经过粗糙化处理。切削钳口经过二次感应淬硬。钳口前侧弯曲,呈 40° 弯角。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加