商品详情
- 商品名称:绞线钳 总长度 280 mm
- 商品编号:707910 280
- 卡爪规格:夹爪内部打毛
- 卡爪特性:切割爪后感应淬硬
- 卡爪形状:40° 斜切
- 总长度:280
- 表面:经过氧化处理或喷漆,钳头露白
- 材料:特种钢
- 用于金属丝直径:<1.6
- 产品类别:绕线钳
更多参数>>
应用
用来扭转卷绕保险丝(参见插图);通过重新定位,就可以加工任何长度的保险丝。适合加工的保险丝 ⌀ 最大 1.6 mm。适合左向和右向旋转,带有自动复位。
材料
特种钢;带有黑色氧化涂层或者涂漆,钳头部分则没有任何涂层。
技术说明
钳体采用模压锻造。夹爪内侧经过粗糙化处理。切削钳口经过二次感应淬硬。钳口前侧弯曲,呈 40° 弯角。