咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
水泵钳 Cobra,经过抗蚀磷化加工 总长度 100 mm
商品编号
705800 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:水泵钳 Cobra,经过抗蚀磷化加工 总长度 100 mm
商品编号:705800 100
卡止件精细调节档位:11
防爆:否
总长度:100
握柄:十字凿口
夹紧保护:是
标准:DIN ISO 8976
表面:经过黑色磷化处理,钳头抛光
卡止件精调方案:否
快速调整:否
自动夹紧:是
材料:铬钒钢
管件的夹持能力:1

更多参数>>

材料
铬钒电镀钢,落锤锻造。

可选附件
保护性软爪,编号 705805 规格尺寸 180-300。

标准
DIN ISO 8976

技术说明
插套式活节(= 双面导轨)防止手指被夹住。带有沟槽的齿形钳爪,自夹紧。
钳子经过黑色磷化处理,钳头抛光。

技术说明
只需推动便可单手无按钮微调。手柄外刻沟槽。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加