咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 笔形手电筒 带电池
商品编号
081461
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081461 CRI-PEN
081461 PEN
ATEX 区域
CRI 值
IP 保护等级
供电
光通量
头部直径
总宽度
总长度
所含电池数量
手电筒功能
灯具
照明时间
电池类型
重量
无 ATEX 区
95
IP 54
电池驱动
100lm
17mm
135mm
2
焦点
LED 模块
2h
Micro,AAA
60g
无 ATEX 区
IP 54
电池驱动
120lm
17mm
130mm
2
焦点
LED 模块
6h
Micro,AAA
60g
销售价 数量
 
186.41
147.49

商品详情

商品名称:LED 笔形手电筒 带电池
商品编号:081461 PEN


技术说明
便于使用的 LED 笔形手电筒,带有可调焦的灯头确保 10° 到 80°.的集束照明。使用的口袋夹和按钮。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
ATEX 区域
无 ATEX 区
CRI 值
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
光通量
120lm
头部直径
17mm
总宽度
总长度
130mm
所含电池数量
2
手电筒功能
焦点
灯具
LED 模块
照明时间
6h
电池类型
Micro,AAA
重量
60g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加