咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力扳达威力Stahlwille手的转角检测仪 “SmartCheck Angle”
商品编号
654660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
654660 720
供电
四方接口
宽度 b
扭矩角度测量精度
拧紧方向
接口
校准
检测记录
测量值存储器
测量范围
系列
重量
长度 L
高度 h1
高度 h2
电源驱动 蓄电池驱动
1/2inch
263mm
±0.05degrees
右向和左向拧紧
USB 接口
价格承索
制造商的检验记录
0degrees - 720degrees
SmartCheck
7.8kg
452mm 752mm
187mm
327mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:扭力扳达威力Stahlwille手的转角检测仪 “SmartCheck Angle”
商品编号:654660 720
优点

紧凑型可变转角检测仪。通过电源或电池操作。
应用

检查转角扳手是否遵守特定容差。
技术说明

多变又灵活的旋转角测试仪,凭借可更换的转角扳手支座,最高可达 400 N·m。显示器、显示支架和基体可旋转 180°。显示器和薄膜键盘防溅水,外壳由耐冲击塑料制成。可固定旋转臂以便运输。最高 720° 的转角测量,包含额定值规定,可直接在设备上评估测量结果。USB 接口用于检测值记录。此外,双向接口允许新检测值参数设定和使用自有系统进行操控。可在设备内最多保存 2000 个检测值,带时间戳。通过免费下载链接可提供选配的记录软件。
应用模式:
  • 随动显示(跟踪)
  • 峰值显示(末尾最高值)

供货范围

包含 USB 电源件、1/4 英寸至 3/8 英寸的缩径适配器,采用稳固的塑料箱。
属性
供电
电源驱动 蓄电池驱动
四方接口
1/2inch
宽度 b
263mm
扭矩角度测量精度
±0.05degrees
拧紧方向
右向和左向拧紧
接口
USB 接口
校准
价格承索
检测记录
制造商的检验记录
测量值存储器
测量范围
0degrees - 720degrees
系列
SmartCheck
重量
7.8kg
长度 L
452mm 752mm
高度 h1
187mm
高度 h2
327mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加