咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 防爆头灯 带电池
商品编号
081330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • ISHL
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081330 ISHL
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
制造商名称
所含电池数量
照明时间
电池类型
设备特性
重量
0 区
IP 64
电池驱动
25lm - 310lm
ISHL
3
4h - 40h
Micro, AAA
适合防爆区域
150g
销售价 数量
 
1520.42
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • ISHL
数量:

商品详情

商品名称:LED 防爆头灯 带电池
商品编号:081330 ISHL

技术说明

防爆帽灯,通过适用的 ATEX 指令认证。
帽灯具有两个光源,宽泛光灯以及聚焦点光源。可以灵活使用,因为附带用于防护头盔的松紧带和用于头部的尼龙带。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加