咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绒布抛光打磨片
商品编号
553966
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度对比
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
553966 100
553966 180
553966 280
砂轮直径
粒度
粒度对比
规格
76.2mm
100
A 粗
76.2mm
中等
180
A medium
76.2mm
280
A 特细
销售价 数量
 
53.84
50.36
50.36
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
外部直径:
数量:

商品详情

商品名称:绒布抛光打磨片
商品编号:553966
应用

用于清洁,去油脂,以及金属表面的锈迹和油漆处理。
技术说明

通用且性能优异的尼龙绒布。
技术参数
最高转速
18000min-1
磨料缩写
A
属性
应用
塑料,玻纤增强塑料
适用
INOC
适用
油漆
适用
通用
适用
钛合金
适用
石材
有条件适用
湿,最大
有条件适用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
适用
木材
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加