咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CaraFin 金刚石抛光轮套装,5 件套
商品编号
553980
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
553980 D1
553980 D3
553980 D5
553980 D10
553980 D30
553980 D64
553980 D151
抛光等级
砂轮直径
颜色
高亮抛光
22mm
黑色
光亮抛光
22mm
橙色
光亮抛光
22mm
白色
终抛光
22mm
白色
终抛光
22mm
白色
抛光剂
22mm
粉红色
预抛光
22mm
粉红色
销售价 数量
 
457.63
457.63
481.52
481.52
481.52
549.53
549.53

商品详情

商品名称:CaraFin 金刚石抛光轮套装,5 件套
商品编号:553980 D1
技术说明

CaraFin 金刚石抛光工具,一面覆有单晶金刚石。与抛光膏中松散的金刚石颗粒相比,粘结的金刚石颗粒带来明显更高的使用效率
优点

不再需要使用金刚石研磨膏时所需的准备和清洁等额外时间。完美匹配轮廓。
应用

无需抛光膏即可配合具体轮廓开展抛光作业,灵活性高。
理想适用于搭配微型打磨系统,编号 078140 和 078150。建议转速 2000 rpm
技术说明
柔软的 PU 垫板确保加工轮廓精确。
技术参数
磨料缩写
D
推荐的转速
2000min-1
属性
抛光等级
高亮抛光
砂轮直径
22mm
颜色
黑色
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝镁合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
硬质合金(HM)
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钛合金
适用
通用
适用
油漆
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加