咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
运输台车“L-Trolley”,带 5 个可拉出底板
商品编号
693370
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
693370 5
宽度
抽屉个数
深度
重量
高度
570mm
5
440mm
38kg
1085mm
销售价 数量
 
8988.13

商品详情

商品名称:运输台车“L-Trolley”,带 5 个可拉出底板
商品编号:693370 5
适用于

L-BOXX®,编号 693330、693335 和 693337,规格尺寸分别为 102。
技术说明

可选购搭配的带滚轮车间运输小车,用于运输最多 5 件 L-BOXX® 规格尺寸 102(不包含在供货范围内。请参见目录第 700 页)。运输车稳定的钢板外壳,双侧配有冲孔侧板,用来快速固定配件。4 个导向轮,其中 2 个配有停车制动器。集成用于抽屉的集中锁闭系统。无法擅动的单个抽屉保险装置(仅能打开一个抽屉)。货车顶部有两个双组分 Haptoprene® 手柄。储物架,由钢板制成。塑料保护器防护货车上部边角,在碰撞时减轻敏感表面损伤。L-BOXX® 卡合系统可轻松固定,向后通过角架防止滑动。
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。
提示

请遵守操作指南中规定的单个可拉出底板的最大承重量。
技术参数
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
圆筒销子锁
模块化插件
属性
宽度
570mm
抽屉个数
5
深度
440mm
重量
38kg
高度
1085mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加