咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille 1/4 和 1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号
953829
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
953829 38
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
250mm
10
500mm
20
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille 1/4 和 1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号:953829 38
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色饰面,下面的灰色对比色可提示缺失的工具。
供货范围
硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953829: 1 件
STAHLWILLE 6 角批头,1/4 英寸,编号 631000 规格尺寸 4;5;5.5;6;7;8;9;10;11: 各 1 件
STAHLWILLE 6 角螺丝起子批头,1/4 英寸,编号 631700 规格尺寸 3;4;5: 各 1 件
STAHLWILLE 双向棘轮扳手,1/4 英寸,编号 632000: 1 件
STAHLWILLE 延长杆,1/4 英寸,编号 632400 规格尺寸 50;150: 各 1 件
STAHLWILLE 插拔式螺丝刀,1/4 英寸,编号 632800,规格尺寸 150: 1 件
STAHLWILLE 1/4 英寸 T 形手柄,合金材质,编号 633000 规格尺寸 116: 1 件
STAHLWILLE 1/4 英寸的万向接头,编号 633500,规格尺寸 1/4: 1 件
STAHLWILLE 双向棘轮扳手,1/2 英寸,编号 640100: 1 件
STAHLWILLE 延长杆,1/2 英寸,编号 641000 规格尺寸 130;255: 各 1 件
STAHLWILLE 1/2 英寸 T 形手柄,合金材质,编号 641300 规格尺寸 300: 1 件
STAHLWILLE 1/2 英寸的万向接头,合金材质,编号 641600 规格尺寸 1/2: 1 件
STAHLWILLE 12 角批头,1/2 英寸,编号 642200 规格尺寸 13;16;17;18;19;21;22;24;27;30: 各 1 件
STAHLWILLE 6 角螺丝起子批头,1/2 英寸,编号 643200 规格尺寸 6;8;10;12;14: 各 1 件
技术参数
抽屉的填充度,单位:G
10×20
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
方形驱动插口
1/4 1/2inch inch - inch inch
属性
宽度
250mm
宽度,单位:G
10
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加