咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CaraFin 金刚石抛光轮
商品编号
567899
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567899 D1
567899 D10
567899 D20
567899 D64
567899 D151
抛光等级
砂轮直径
颜色
高亮抛光
150mm
黑色
精细
150mm
橙色
精细
150mm
黄色
150mm
粉红色
中等
150mm
粉红色
销售价 数量
 
757.23
757.23
805.14
1238.89
1238.89
  • 商品详情

商品详情

商品名称:CaraFin 金刚石抛光轮
商品编号:567899 D1
应用

灵活性高,可配合具体轮廓。无需抛光膏。
适用于

PU 支承盘,编号 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150;抛光盘,编号 567762 150。
编号 077771 PE14-118 和 077771 XCE10-8125。
技术说明

背绒型 CaraFin 抛光泡沫块由弹性 PU 材料制成,覆有金刚石颗粒。泡沫材料硬度理想适配抛光步骤。与抛光膏中松散的金刚石颗粒相比,粘结的金刚石颗粒带来明显更高的使用效率
提示

您可在目录 55 部分查看更多 CaraFin 抛光泡沫。
技术参数
磨料缩写
D
属性
抛光等级
高亮抛光
砂轮直径
150mm
颜色
黑色
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钛合金
适用
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
INOC
适用
铝镁合金
适用
铜锌合金
适用
油漆
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加