咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子,配套用于 Torx Torx 星形轮廓 TX6
商品编号
625500 TX6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝起子,配套用于 Torx Torx 星形轮廓 TX6
商品编号:625500 TX6
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
总长度:130
制造商名称:367 TORX®
盖帽可转动:否
刀杆长度:60
球头:否
表面:亚光镀铬
手柄材料:抗冲击塑料材质,内嵌柔软区域
刀片材料:优质工具钢
Torx? 牙型轮廓钻孔:否
Torx 星形轮廓:TX6
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

技术说明
Kraftform 手柄带有内置的柔软部分。刀身采用高品质工具钢,表面镀铬,尖端黑色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加