咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显通用量角器 导轨长度 150 mm
商品编号
454000 150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显通用量角器 导轨长度 150 mm
商品编号:454000 150
读数可进行转换:1分或0,01°
接口:Digimatic 接口 | USB 接口
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
电池使用寿命约:2000
校准:F4
重复性精度:1
材料:不锈钢,INOX
包装:稳定的盒体
导轨长度:150
所有部件:硬化处理
预设定功能:否

更多参数>>

可选附件
辅助角尺,编号 453600 和数据线,编号 497080。

备件
测量轨道,编号 453510。

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。

技术说明
数显通用量角器。
  • 可选择显示弧度或分度。
  • 通过固定基准点简化调整。
  • 测量滑轨可以在整段距离上移动和夹紧。
  • 微调功能可进行任意角度尺寸的精确调整。
  • 预设:预置任何角度,例如用于公差测量。
  • 数据/保持:保存(保持)或输出显示数值。
  • 测量方向逆转。
  • 可在任何位置归零。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加