咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
过滤器调节器
商品编号
080011
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080011 1/2
080011 1/4
080011 3/8
高度(H)
248mm
190mm
196mm
销售价 数量
 
1481.62
907.03
907.03

商品详情

商品名称:过滤器调节器
商品编号:080011 3/8
应用

配套用于压力最高 16 bar 的设备。与 CEJN、RECTUS 和 JWL 的产品相互兼容。
技术说明

模块式构造组套(“multifix”系统)中的维护单元包括压力调节器、油雾器和过滤器。调节范围 0.5 − 10 bar,工作压力最大 16 bar,工作温度最高 60 °C。
过滤器调节器,带有聚碳酸酯容器和压力计。
优点

维护保养单元可以根据具体需要进行调整,例如:配套多个压力调节器,不配套油雾器(针对无需机油的工具)等。
属性
高度(H)
196mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加