咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带打印机的粗糙度测量仪
商品编号
499003
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
499003 M310
供电
分析单元 宽度
分析单元 长度
分析单元 高度
分析单元重量
截止距离(λc
探测头
最大测量范围
标准规定的测量路径
测头进给速度
测量路径 纵向扫描
蓄电池驱动
50mm
160mm
77mm
0.5kg
0.25 / 0.8 / 2.5mm
2µm
0.014inch 350µm
1.5 mm / 4.8 mm / 15.0 mm /自动/ N × Lc 可任意选择
0.5 / 1.0mm/s
1.25 / 4.0 / 12.5mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:带打印机的粗糙度测量仪
商品编号:499003 M310
供货范围

包含进给单元、标准测量头(编号 499004 规格尺寸 6 − 350)附、粗糙度标准规。工厂校准证书,集成高度调节,测头防护,充电器/电源适配器,操作指南,带背带的携带包,迷你 USB 电缆,进给单元加长电缆,工具箱(编号 499016)。
可选附件

备用和特种探头,编号 499004;测头加长件,编号 499008;测头保护,编号 499038;测量支架,编号 499011;498857,MarConnect Duplex 接口的数据线,编号 498941 规格尺寸 USB2。
备件

充电电池,编号 499548。
提示

可根据要求提供横向探测套件。
技术说明

带有消球差透镜系统。带有集成的校准器(可取出)。大型带照明的 4.3 英寸 TFT 触摸显示屏。显示可旋转。集成或单独安装进给单元。LED 灯条用于状态显示(绿色——蓄电池状态显示,红色——错误消息,蓝色——测量、数据传输),集成高度调节,数据保存为 TXT、X3P、CSV 和 PDF 文件。符合 ISO 16610 − 21 标准 (替代 DIN EN ISO 11562 标准)的高斯过滤器,符合 DIN EN ISO 13565 − 1 标准的特殊过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准的 IS 过滤器(可关闭)。公差监控。
优点

  • 接通后可立即进行测量 − 直观操作,无需培训。
  • MarConnect 双工接口,用于外部启动测量。
  • USB A 接口(用于蓝牙棒等)。
  • USB B 接口(例如用作大容量存储设备、电源插头接口)。
  • 通过选配热敏打印机经由蓝牙或电缆连接打印轮廓图与结果,用以文档记录。
  • 通过电缆连接或经由蓝牙传输测量结果。
  • MarWin Roughness Viewer 软件方便评估,例如根据最多 100 份配置文件生成记录(免费下载)。
  • 保存测量程序(快速简单)。
  • 自动截止距离选择。
  • 起动按钮同时也是 Home 键,用于直接进入起动页面。
  • 在显示屏上通过收藏夹快速访问所需功能。
  • 借助外部软件对 MarSurf M 310 进行远程控制(SPC)。
  • 符合 IATF 16949 标准——可通过 MarConnect 安全追溯。

技术参数
接口
蓝牙接口 USB 接口 -
校准
Q1 Q2 -
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
供电
蓄电池驱动
分析单元 宽度
50mm
分析单元 长度
160mm
分析单元 高度
77mm
分析单元重量
0.5kg
截止距离(λc
0.25 / 0.8 / 2.5mm
探测头
2µm
最大测量范围
0.014inch 350µm
标准规定的测量路径
1.5 mm / 4.8 mm / 15.0 mm /自动/ N × Lc 可任意选择
测头进给速度
0.5 / 1.0mm/s
测量路径 纵向扫描
1.25 / 4.0 / 12.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加