咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MarCal 数显游标卡尺 带有测针 i-wi
商品编号
415321
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415321 300
415321 500
415321 800
415321 1000
IP 保护等级
供电
内径测量头直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
无线电应用
标准
校准
测量范围
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
IP 65
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 300mm
90mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 65
电池驱动
20mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 500mm
150mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 65
电池驱动
20mm
081560 CR2032
1
制造商软件
工厂标准
A1
0mm - 800mm
150mm
0.05mm
0.01inch
mm / 英寸
IP 65
电池驱动
20mm
081560 CR2032
1
A1
0mm - 1000mm
150mm
0.06mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
0.00
0.00
19865.98
0.00

商品详情

商品名称:MarCal 数显游标卡尺 带有测针 i-wi
商品编号:415321 300
技术说明

直接通过分辨率高的大数显屏幕读数。测量表面经过精研加工。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
可选附件

数据线,编号 498940。
i-wi 无线接收器编号 498912
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
接口
MAHR i-wi 无线系统
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
标准
工厂标准
测量值保存
MAHR Reference Lock 系统
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电池驱动
内径测量头直径
10mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
无线电应用
标准
校准
A1
测量范围
0mm - 300mm
爪长
90mm
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加