咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
四方插套工具
商品编号
657698
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657698 1-1/2
657698 1-1/4
657698 1-3/8
内径规 S
宽度 b
持续负载能力
插套柄
方形驱动插口
高度 h
17.5mm
23mm
135Nm
9×12mm
1/2inch
15mm
17.5mm
23mm
30Nm
9×12mm
1/4inch
15mm
17.5mm
23mm
135Nm
9×12mm
3/8inch
15mm
销售价 数量
 
480.14
466.65
466.65

商品详情

商品名称:四方插套工具
商品编号:657698 1-1/4
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。
方形扳手头。
适用于

带有四方插口的扭力扳手。
提示

请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
更多插套式工具,带方形插套式柄部 22×28 mm,可按需提供。
技术参数
材料
铬钒钢
刀具,可以更换
插入式扳手头
属性
内径规 S
17.5mm
宽度 b
23mm
持续负载能力
30Nm
插套柄
9×12mm
方形驱动插口
1/4inch
高度 h
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加