咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CN.G 09T304
商品编号
250150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型
  • HB7210-1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250150 HB7210-1
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
CNMG 09T304 CNMG 09T304
适用 适用
K
M M
HM
轻微中断
100m/min - 450m/min
6.5mm 6.5mm
0.4mm
0.4mm - 6.5mm
GM
4 4
TiCN TiCN
适用
HB7210-1
粗加工 粗加工
0.4mm
0.3mm/rev - 0.7mm/rev
适用
销售价 数量
 
128.27
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
类型:
数量:

商品详情

商品名称:CN.G 09T304
商品编号:250150
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加