咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
伸缩式探测镜套装 附 Quick Fix 支座
商品编号
081683
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081683 2
材料
不锈钢,INOX
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:伸缩式探测镜套装 附 Quick Fix 支座
商品编号:081683 2

技术说明

与批头座类似,镜子可迅速轻松地通过快速锁扣更换。

  • 浸胶处理的手柄。

  • 通过磁铁和附加弹簧夹支撑。


供货范围
2× 椭圆探测镜: 1× 探测镜尺寸 45×30 mm
1× 探测镜尺寸 69×46 mm
分别带有 6 角接口
1× 伸缩式拉杆: 长度 200 至 780 mm,带 6 角快速闭锁机构
放置于: 收纳盒 210×86 mm
属性
材料
不锈钢,INOX
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加