咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子批头,3/8 英寸,适用于 Torx® 长型
商品编号
637549
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637549 TX25
637549 TX30
637549 TX40
637549 TX45
637549 TX50
Torx 星形轮廓
轮廓尺寸 A
长度
驱动侧直径
TX25
4.4mm
107mm
17.5mm
TX30
5.5mm
107mm
17.5mm
TX40
6.6mm
107mm
17.5mm
TX45
7.8mm
107mm
17.5mm
TX50
8.8mm
107mm
17.5mm
销售价 数量
 
210.45
210.45
210.45
234.30
234.30

商品详情

商品名称:螺丝起子批头,3/8 英寸,适用于 Torx® 长型
商品编号:637549 TX25
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
刀身由高合金特种钢制成,光面。
技术参数
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX25
轮廓尺寸 A
4.4mm
长度
107mm
驱动侧直径
17.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加