咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角螺丝起子批头,1/4 英寸,带球头 长型
商品编号
631739
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631739 3
631739 4
631739 5
631739 6
六角
长度
驱动侧直径
3mm
100mm
12.5mm
4mm
100mm
12.5mm
5mm
100mm
12.5mm
6mm
100mm
12.5mm
销售价 数量
 
191.20
191.20
191.20
191.20

商品详情

商品名称:六角螺丝起子批头,1/4 英寸,带球头 长型
商品编号:631739 6
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方驱动带有钻孔,符合 DIN 3120-D 6.3 标准要求。
技术参数
方形驱动插口
1/4inch
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
6mm
长度
100mm
驱动侧直径
12.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加