咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VHB™ 胶带
商品编号
083787
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083787 12X33
083787 19X11
083787 19X33
083787 25X33
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
宽度
应用
最短保质期限
特点
盖板材料
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
钢材黏结力
长度
颜色
50%
4910
1mm
20°C
12mm
12month
硅化 PE 膜
1
双端
丙烯酸酯
300%
4.8N/mm
33m
透明
50%
4910
1mm
20°C
19mm
固定 安装 密封
12month
柔韧性好 防潮耐湿 隔音降噪
硅化 PE 膜
1
双端
丙烯酸酯
300%
4.8N/mm
11m
透明
50%
4910
1mm
20°C
19mm
固定 安装 密封
12month
柔韧性好 防潮耐湿 隔音降噪
硅化 PE 膜
1
双端
丙烯酸酯
300%
4.8N/mm
33m
透明
50%
4910
1mm
20°C
25mm
12month
硅化 PE 膜
1
双端
丙烯酸酯
300%
4.8N/mm
33m
透明
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:VHB™ 胶带
商品编号:083787 12X33
提示

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
不同厚度和长度的其他 3M™ VHB™ 胶带承索。
技术说明

高性能双面胶带,采用高纯度丙烯酸酯胶粘剂,可以保证长久牢固的粘结。胶粘剂生效迅速,良好的温度、气候、紫外线以及溶剂耐抗性。优异的密封性能,具有减震效果。
3M™ 4910 呈高度透明,因此可用于安装背光的半透明标识、树脂增强型玻璃、金属、玻璃和高表面能的材料 (HSE)、装饰材料和饰条、铭牌和徽标、面板粘合和固定强化元件。
属性
仓储空气湿度
50%
制造商名称
4910
厚度
1mm
存储温度
20°C
宽度
12mm
应用
最短保质期限
12month
特点
盖板材料
硅化 PE 膜
胶带数量
1
胶带类型
双端
胶粘剂
丙烯酸酯
膨胀性
300%
钢材黏结力
4.8N/mm
长度
33m
颜色
透明
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加