咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性口罩8247CN
商品编号
A09724
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一次性口罩8247CN
商品编号:A09724
内容:20
制造商名称:8247CN
系列:R95
标准:NIOSH

更多参数>>

技术说明

美国NIOSH标准,过滤效果:≥95%。
采用专利滤棉,用于油性及非油性颗粒物,以及微量有机蒸气异味的防护。

  • 立体杯罩型设计。

  • 灰色,头戴式。

222.jpg

技术说明
美国NIOSH标准,过滤效果:≥95%。
采用专利滤棉,用于油性及非油性颗粒物,以及微量有机蒸气异味的防护。
  • 立体杯罩型设计。
  • 灰色,头戴式。

技术参数
标准
NIOSH
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加