咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗磨砂轮 Cubitron™ 3
商品编号
560445
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径 × 砂轮宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
560445 115X7
560445 125X7
560445 150X7
560445 178X7
560445 230X7
孔直径
形状说明
砂轮厚度
砂轮直径
22.23mm
内凹
7mm
115mm
22.23mm
内凹
7mm
125mm
22.23mm
内凹
7mm
150mm
22.23mm
内凹
7mm
178mm
22.23mm
内凹
7mm
230mm
销售价 数量
 
126.68
132.41
170.60
234.88
324.61
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:粗磨砂轮 Cubitron™ 3
商品编号:560445 115X7
规格

A36R-BF
技术说明

改进的精密成型 Cubitron™ II 颗粒具有优化微晶结构,可实现更高功率、更佳性能和可持续性。与 Cubitron™ II 相比,去除速度提高 14% 且材料去除率更高(2 倍)。
粗加工砂轮,采用创新 Cubitron™ 3 精密成型陶瓷磨料,适合加工不锈钢和钢。磨削量和使用寿命俱佳。无需施加较大的按压力,因而作业时非常轻松。
应用

用于加工要求严苛的磨削应用,例如焊缝加工。适合用于不锈钢、钢和航空合金。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加