咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 英寸 十二角套筒扳手 长型
商品编号
631439
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631439 6
631439 7
631439 8
631439 9
631439 10
631439 12
631439 13
从动侧直径
扳手开口度
长度
9.3mm
6mm
50mm
10.8mm
7mm
50mm
11.9mm
8mm
50mm
13.4mm
9mm
50mm
14.5mm
10mm
50mm
16.9mm
12mm
50mm
18mm
13mm
50mm
销售价 数量
 
213.18
213.18
230.71
241.71
241.71
245.31
247.18

商品详情

商品名称:1/4 英寸 十二角套筒扳手 长型
商品编号:631439 12
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方驱动带有钻孔,符合 DIN 3120-D 6.3 标准要求。
紧密配合的扳手开口尺寸配以 HT-Drive 牙型,能够对螺栓头和螺母起到保护作用。薄壁设计,同样适合在狭窄部位作业。
标准

DIN 3124-L
材料

铬钒钢,镀铬。
提示

GARANT 和 HOLEX 12 角套筒扳手批头组套,亦可通过在线商店提供其他英寸长度规格(GARANT:编号 631442;HOLEX:编号 631452)。
技术参数
驱动型式
十二角套筒扳手
方形驱动插口
1/4inch
属性
从动侧直径
16.9mm
扳手开口度
12mm
长度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加