咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金冲击钻头 SDS-plus
商品编号
789010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 × 整个长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
789010 4X110
789010 5X110
789010 5X160
789010 6,5X210
789010 6X110
789010 6X160
789010 6X260
789010 6X310
789010 7X160
789010 8X110
789010 8X160
789010 8X210
789010 8X260
789010 8X310
789010 8X460
789010 9X210
789010 10X110
789010 10X160
789010 10X210
789010 10X260
789010 10X310
789010 10X350
789010 10X450
789010 12X160
789010 12X210
789010 12X260
789010 12X450
789010 12X600
789010 13X160
789010 14X160
789010 14X260
789010 14X450
789010 14X600
789010 15X160
789010 15X260
789010 16X210
789010 16X260
789010 16X310
789010 16X450
789010 16X600
789010 18X200
789010 18X450
789010 20X200
789010 20X300
789010 20X450
789010 22X250
789010 22X450
789010 24X250
789010 24X450
789010 25X250
789010 25X450
789010 26X450
切刃数 Z
总长度
直径
螺旋长度
2
110mm
4mm
50mm
2
110mm
5mm
50mm
2
160mm
5mm
100mm
2
210mm
6.5mm
150mm
2
110mm
6mm
50mm
2
160mm
6mm
100mm
2
260mm
6mm
200mm
2
310mm
6mm
250mm
2
160mm
7mm
100mm
2
110mm
8mm
50mm
2
160mm
8mm
100mm
2
210mm
8mm
150mm
2
260mm
8mm
200mm
2
310mm
8mm
250mm
2
460mm
8mm
400mm
2
210mm
9mm
150mm
2
110mm
10mm
50mm
2
160mm
10mm
100mm
2
210mm
10mm
150mm
2
260mm
10mm
200mm
2
310mm
10mm
250mm
2
350mm
10mm
290mm
2
450mm
10mm
390mm
2
160mm
12mm
110mm
2
210mm
12mm
160mm
2
260mm
12mm
210mm
2
450mm
12mm
400mm
2
600mm
12mm
550mm
2
160mm
13mm
110mm
2
160mm
14mm
110mm
2
260mm
14mm
210mm
2
450mm
14mm
400mm
2
600mm
14mm
550mm
2
160mm
15mm
110mm
2
260mm
15mm
210mm
2
210mm
16mm
160mm
2
260mm
16mm
210mm
2
310mm
16mm
260mm
2
450mm
16mm
400mm
2
600mm
16mm
550mm
2
200mm
18mm
150mm
2
450mm
18mm
400mm
2
200mm
20mm
150mm
2
300mm
20mm
250mm
2
450mm
20mm
400mm
2
250mm
22mm
200mm
2
450mm
22mm
400mm
2
250mm
24mm
200mm
2
450mm
24mm
400mm
2
250mm
25mm
200mm
2
450mm
25mm
400mm
2
450mm
26mm
400mm
销售价 数量
 
68.32
53.84
63.84
112.15
53.84
59.19
114.93
204.08
80.77
69.62
70.77
84.67
110.28
145.17
207.68
117.66
81.91
83.22
102.03
127.81
156.31
188.44
214.20
95.52
114.93
144.28
250.96
422.76
144.28
144.28
180.19
306.10
457.63
176.41
229.82
215.94
274.83
238.95
417.26
463.13
349.23
455.91
422.76
487.16
520.16
619.44
812.36
685.58
937.41
751.73
977.79
1014.57

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:硬质合金冲击钻头 SDS-plus
商品编号:789010 8X110
优点

  • 短螺旋导程凹形切削面(叶片效应)保证顺利排出钻屑。
  • 磨痕:用于评估该工具是否仍适用于钻出榫合钻孔。
  • 附加的异型钻芯切刃:有效破碎混凝土。

应用

用于在混凝土、天然石材和砖墙上钻孔 - 提供最高的钻孔舒适性。
提示

使用特别长的钻头时(> 500 mm),首先用短钻头钻出一个相同直径的导向孔(防止弯曲折断)。
技术说明

独特强劲的定心尖可在钻孔过程中实现主动定心和最佳导向。创新的头部设计和短直导程,即使在钢筋混凝土中也能明显加快钻孔速度并大幅提升稳定性。经过振动优化的螺旋形,增强的钻芯。钻头的钻芯直径和螺距彼此精确匹配,从而确保由锤钻到硬质合金尖的高效动力传输。
技术参数
刀具材料
硬质合金
冲击应用 / 非冲击应用
冲击钻削
刀柄
SDS Plus
属性
切刃数 Z
2
总长度
110mm
直径
8mm
螺旋长度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加