咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金锤钻套装
商品编号
789015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:硬质合金锤钻套装
商品编号:789015 5-12
优点

  • 短螺旋导程凹形切削面(叶片效应)保证顺利排出钻屑。
  • 磨痕:用于评估该工具是否仍适用于钻出榫合钻孔。
  • 附加的异型钻芯切刃:有效破碎混凝土。

应用

用于在混凝土、天然石材和砖墙上钻孔 - 提供最高的钻孔舒适性。
提示

使用特别长的钻头时(> 500 mm),首先用短钻头钻出一个相同直径的导向孔(防止弯曲折断)。
技术说明

独特强劲的定心尖可在钻孔过程中实现主动定心和最佳导向。创新的头部设计和短直导程,即使在钢筋混凝土中也能明显加快钻孔速度并大幅提升稳定性。经过振动优化的螺旋形,增强的钻芯。钻头的钻芯直径和螺距彼此精确匹配,从而确保由锤钻到硬质合金尖的高效动力传输。
内容
锤钻,编号 789010: 各 1 件
规格尺寸5;6;8 长度 110 mm
规格尺寸6;8;10;12 长度 160 mm
放置于: 塑料匣盒
技术参数
冲击应用 / 非冲击应用
冲击钻削
刀柄
SDS Plus
刀具材料
硬质合金
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加