咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝制吊具 BRAVO™
商品编号
086013
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086013 0,5
086013 0,25
承重量
正常举升高度
重量
链条数
链条许用
500kg
1.5m
3.3kg
1
250kg
1.5m
2.3kg
1
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:铝制吊具 BRAVO™
商品编号:086013 0,25
应用

主要适于很小起重力的移动使用
技术说明

坚固耐用的高强度铝合金结构,构型紧凑,自重极轻。灵活的链条释放机构。
起重链由链股组成,一端带有涡流式起重吊钩(带安全挡板)。另一端配有防漏保护。
属性
承重量
250kg
正常举升高度
1.5m
重量
2.3kg
链条数
1
链条许用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加