咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 充电笔灯
商品编号
081577
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081577 175
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
总宽度
总长度
所含充电电池数量
灯具
照明时间
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
IP 30
蓄电池驱动
20lm - 200lm
23mm
175mm
1
LED 模块
2h - 16h
0.8Ah
3.7V
锂离子
77g
销售价 数量
 
460.53

商品详情

商品名称:LED 充电笔灯
商品编号:081577 175
技术说明

LED 充电笔灯带有可无级调光的主灯以及附加聚光功能。灯座上的强力磁铁。
供货范围

配套提供 USB 电源电缆。
功能
IP30:可防范直径 > 2.5 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线,且无法防水。
属性
ATEX 区域
IP 保护等级
IP 30
供电
蓄电池驱动
光通量
20lm - 200lm
总宽度
23mm
总长度
175mm
所含充电电池数量
1
灯具
LED 模块
照明时间
2h - 16h
蓄电池容量
0.8Ah
蓄电池电压
3.7V
蓄电池种类
锂离子
重量
77g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加