咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
60° 铣削刀片
商品编号
217510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺距
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217510 2
217510 3,5
全牙型
刀片几何结构
刀片厚度 E
外径 D
排屑槽数量
深度 t
用于螺纹 ≥
螺距
全牙型,内螺纹
4mm
23mm
3
1,159mm
M30
2mm
全牙型,内螺纹
4mm
23mm
3
2,023mm
M33
3.5mm
销售价 数量
 
837.72
837.72

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:60° 铣削刀片
商品编号:217510
提示

55° 刀片承索。
属性
应用
INOX抗拉强度>900N/mm²
有条件适用-120m/min
铝,塑料
适用-600m/min
钢材抗拉强度<1400N/mm²
适用-80m/min
铝金属含硅量>10%
适用-400m/min
钢材抗拉强度<750N/mm²
适用-220m/min
钢材硬度<60HRC
有条件适用-45m/min
铝金属(短切屑)
适用-500m/min
Ti抗拉强度>850N/mm²
适用-100m/min
钢材抗拉强度<500N/mm²
适用-260m/min
钢材硬度<67HRC
有条件适用-30m/min
钢材硬度<65HRC
有条件适用-35m/min
钢材抗拉强度<900N/mm²
适用-180m/min
钢材硬度<55HRC
有条件适用-60m/min
INOX抗拉强度<900N/mm²
有条件适用-130m/min
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加