咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
60° 铣削刀片
商品编号
217285
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺距
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217285 1,5
217285 1-3
217285 2
217285 2,5-5
217285 3
217285 3,5
217285 4
217285 4,5
217285 5
217285 M30X3,5
217285 M36X4
全牙型
刀片几何结构
外径 D
排屑槽数量
最大螺距
深度 t
用于螺纹 ≥
螺距
全牙型,内螺纹
26mm
6
0,864mm
M30
1.5mm
部分牙型,内螺纹 / 外螺纹
26mm
6
3mm
3,7mm
M30
1mm
全牙型,内螺纹
26mm
6
1,159mm
M30
2mm
部分牙型,内螺纹 / 外螺纹
26mm
6
5mm
3,2mm
M30
2.5mm
全牙型,内螺纹
26mm
6
1,728mm
M32
3mm
全牙型,内螺纹
26mm
6
2,023mm
M33
3.5mm
全牙型,内螺纹
26mm
6
2,262mm
M36
4mm
全牙型,内螺纹
26mm
6
2,602mm
M42
4.5mm
全牙型,内螺纹
26mm
6
2,887mm
M48
5mm
全牙型,内螺纹
24mm
6
2,023mm
仅 M30×3.5,经过修正的牙型
3.5mm
全牙型,内螺纹
26mm
6
2,262mm
经过修正的牙型M36×4
4mm
销售价 数量
 
1286.84
1035.44
1286.84
1035.44
1286.84
1286.84
1286.84
1286.84
1286.84
1286.84
1286.84

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:60° 铣削刀片
商品编号:217285
提示

使用带修正功能的螺纹刀片时,可省去对编程设定的直径的修正。因此,这类刀片仅适合加工给定的螺距。
在使用旋转进给铣刀(编号 217252 规格尺寸 18L 和 18XL)的情况下,部分牙型刀片(编号 217281 规格尺寸 1−4)能够加工的最大齿距为 3.0。
技术参数
切刃数 Z
6
型号
P26
类型
HB7720
螺纹种类
M MF MF-LH M-LH -
螺纹断面角
60degrees
切削方向
右向和左向
刀具材料
硬质合金
属性
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
铝,塑料
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
湿,最大
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
通用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加