咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT旋转进给钻螺纹铣刀
商品编号
139526
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139526 M3
139526 M4
139526 M5
139526 M6
139526 M8
139526 M10
139526 M12
全牙型
切刃直径 DC
切削刃长度 lc
总长度 L
悬伸长度 L1
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
系列
编程半径
螺纹深度
螺纹规格
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
颈部直径 D1
2.33mm
1mm
58mm
8mm
4
6mm
36mm
GARANT Master TM
1.135mm
7.5
M3
0.5mm
0.03mm
1.65mm
3.1mm
1.4mm
58mm
10.7mm
4
6mm
36mm
GARANT Master TM
1.515mm
10
M4
0.7mm
0.03mm
2.15mm
3.9mm
1.6mm
58mm
13.3mm
4
6mm
36mm
GARANT Master TM
1.913mm
12.5
M5
0.8mm
0.03mm
2.8mm
4.7mm
2mm
58mm
16.5mm
4
6mm
36mm
GARANT Master TM
2.305mm
15
M6
1mm
0.03mm
3.35mm
6.4mm
2.5mm
62mm
21.25mm
4
8mm
36mm
GARANT Master TM
3.152mm
20
M8
1.25mm
0.03mm
4.7mm
8.1mm
3mm
76mm
26.5mm
4
10mm
40mm
GARANT Master TM
3.996mm
25
M10
1.5mm
0.03mm
6.05mm
9.8mm
3.5mm
76mm
31.75mm
4
10mm
40mm
GARANT Master TM
4.84mm
30
M12
1.75mm
0.03mm
7.45mm
销售价 数量
 
2350.11
2359.52
2359.52
2359.08
3132.19
3314.05
3394.20

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT旋转进给钻螺纹铣刀
商品编号:139526 M3

提示

使用时始终配合 KSS 乳化液。(油脂含量至少 8%)。对于钢材 >45 HRC,只能配合压缩空气使用!
技术说明

刀具仅在一道工序中便可组合生成钻孔、倒角和螺纹。不再需要预钻孔。创新型端面切刃刃型使该刀具擅长于在经过淬硬和难以切削的材料上加工螺纹。通过 TiAlN 高性能涂层实现很长的使用寿命,尤其是对于高达 67 HRC 的淬硬钢。所有刀具均为左向切削,适用于右旋和左旋螺纹。
使用时始终配合 KSS 乳化液。(油脂含量至少 8%)。对于钢材 >45 HRC,只能配合压缩空气使用!

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加