首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
打磨
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
清洁刷
扭丝钢丝刷 不锈钢 0.5
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
扭丝钢丝刷 不锈钢 0.5
商品编号
571250 125XM14
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
LESSMANN®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
TYROLIT
LESSMANN®
HAIMER
WESTEX
最近浏览
清空
扭丝钢丝刷 不锈钢 0.5
¥542.43 元
起
过滤袋套装 5 件套 适用的吸尘器型号 NT65
¥526.03 元
起
硬度比较块 HRC 硬度值,大约 35
¥3800.67 元
起
L料号 型号 102800
¥0.00 元
起
磁座钻 制造商ID 727041
¥22822.53 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:扭丝钢丝刷 不锈钢 0.5
商品编号:571250 125XM14
刷毛宽度 L
1
:14
垫面材料:不锈钢丝
螺纹 M:M14
编结:左旋编结
产品类别:圆形打磨刷
更多参数>>
应用
左向打结,
能够可靠的避免刷毛过早的松开。
适合困难的清刷作业,例如去氧化皮、除锈、除渣、打毛、清除金属部件的毛刺,也用于清洁模板。
应用
带
内螺纹 M14,
用于直接夹
在角磨机上。
技术说明
直头圆形刷,采用 0.50 mm 光滑钢丝,
辫状
,固定压入到钢制基体内。
清刷效果很好,非常耐磨损。
规格参数
刷毛宽度 L
1
14
垫面材料
不锈钢丝
螺纹 M
M14
编结
左旋编结
产品类别
圆形打磨刷
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订