咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁座钻 制造商ID 727041
商品编号
A07652 727041
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:磁座钻 制造商ID 727041
商品编号:A07652 727041
工作行程:145
最大麻花钻孔直径,针对钢件:16
最大攻丝直径,加工钢件:M16
最大锪孔直径:31
最大铰孔直径:16
钻大空心钻孔直径,加工钢件_范围结束:50.0
钻大空心钻孔直径,加工钢件_范围起始:12.0
转速区间 2 档_范围结束:520.0
转速区间 2 档_范围起始:260.0
转速区间 1 档_范围结束:260.0
转速区间 1 档_范围起始:130.0
工具装夹型式:QuickIN

更多参数>>

提示
硬质合金空心钻头和支持柄,请参见编号119000起。

供货范围
配套提供冷却润滑液容器,链轮钻夹头(仅规格尺寸727027),捆绳,1根定心销,清屑钩,包装箱。

技术说明
轻型空心钻机,操作方便。
  • 适合在车间和工地开展高效的钻孔作业。

最新一代的2档式磁力空心钻机。
  • 在电机顶部提供创新的操作面板。
  • 舒适的磁力显示功能。
  • 可以进行方向转换的进给轮。
  • 可以摆转的电机电缆。
  • 顺时针/逆时针驱动(包括攻丝作业)。
  • 重量上进行了优化的设计。
  • 增大的磁力。
  • 5档转速调节和转速存储器。
  • 钻深刻度显示,单位:毫米和英寸。

技术说明
  • QuickIN 快装系统确保了快速的钻头更换 。
  • 坚固且精确的双燕尾导轨。
  • 强大的磁力和安全电路,确保在任何位置上的作业可靠性。
  • 内置的冷却润滑液供给,保证了作业时的清洁度以及工具的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加