咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
地毯胶带
商品编号
083773
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
083773 50X25
仓储空气湿度
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
最短保质期限
盖板材料
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50%
0.2mm
20°C
50mm
安装 定位 永久粘接
12month
70°C
1
双端
合成橡胶
织物材料
0.11N/mm
25m
白色
销售价 数量
 
147.98
  • 商品详情

商品详情

商品名称:地毯胶带
商品编号:083773 50X25
技术说明

通用胶带适合诸多应用领域,例如维修、防护、粘贴和包装。
双面纤维胶带(地毯胶带),用于永久粘接。
在粗糙底面具有出色粘附力。
属性
仓储空气湿度
50%
厚度
0.2mm
存储温度
20°C
存在基材
宽度
50mm
应用
安装 定位 永久粘接
最短保质期限
12month
盖板材料
耐温至
70°C
胶带数量
1
胶带类型
双端
胶粘剂
合成橡胶
载体材料
织物材料
钢材黏结力
0.11N/mm
长度
25m
颜色
白色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加