咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Feinkrepp 自然色胶带套装
商品编号
083769
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083769 18X50
083769 24X50
083769 48X50
仓储空气湿度
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
最短保质期限
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50%
0.14mm
20°C
18mm
定位 捆扎 遮掩 遮盖
3N/mm
12month
60°C
12
单面
天然橡胶
10%
平纹
0.32N/mm
50m
天然色
50%
0.14mm
20°C
24mm
定位 捆扎 遮掩 遮盖
3N/mm
12month
60°C
9
单面
天然橡胶
10%
平纹
0.32N/mm
50m
天然色
50%
0.14mm
20°C
48mm
定位 捆扎 遮掩 遮盖
3N/mm
12month
60°C
5
单面
天然橡胶
10%
平纹
0.32N/mm
50m
天然色
销售价 数量
 
260.78
260.78
260.78

商品详情

商品名称:Feinkrepp 自然色胶带套装
商品编号:083769 48X50
技术说明

通用胶带适合诸多应用领域,例如维修、防护、粘贴和包装。
轻型美纹纸,适合室内光滑底面的短时遮盖作业。
属性
仓储空气湿度
50%
厚度
0.14mm
存储温度
20°C
存在基材
宽度
48mm
应用
定位 捆扎 遮掩 遮盖
抗拉强度
3N/mm
最短保质期限
12month
耐温至
60°C
胶带数量
5
胶带类型
单面
胶粘剂
天然橡胶
膨胀性
10%
载体材料
平纹
钢材黏结力
0.32N/mm
长度
50m
颜色
天然色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加