咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长嘴大力钳
商品编号
708401
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
708401 135
708401 175
708401 220
总长度
钳头长度
135mm
40mm
175mm
45mm
220mm
65mm
销售价 数量
 
310.30
241.18
332.88

商品详情

商品名称:长嘴大力钳
商品编号:708401 220
应用

用于夹持小型或很小的元件(卡爪尖端的厚度约为 4 mm)。
技术说明

细长卡爪,内部锯齿状。夹紧压力可调节,整体镀镍。
材料

卡爪采用优质调质钢。
备件

备用弹簧,编号 708301 规格尺寸 4,5 和 7。
属性
总长度
220mm
钳头长度
65mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加