咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纸质尼龙搭扣砂轮 (A) 粒度 240
商品编号
567725 240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:纸质尼龙搭扣砂轮 (A) 粒度 240
商品编号:567725 240
铝镁合金:有条件适用
通用:适用
产品名称属性:⌀ 150 mm
能够集尘:否
磨料缩写:A
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:150.0
最大圆周速度:40
粒度:240
制造商名称:544 C3K
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
驱动装置:角磨机

更多参数>>

应用
安装在配有魔术贴砂轮托盘的角磨机或者偏心磨机上(不能进行粉尘抽排)。作业最高速度 40 m/s。
广泛适用于研磨加工金属、有色金属、漆层、颜料、木材、塑料。

提示
适用于魔术搭扣打磨片的手动打磨块,参见编号 567857 规格尺寸 125 和规格尺寸 150。魔术搭扣绒面打磨片参见编号 566902 − 566950。小型打磨系统 ⌀ 50 mm 和 ⌀ 75 mm 参见编号 554005 及后续产品。

技术说明
砂纸 Starcke 540 FK(F 型砂纸,粒度 40 至 180)或者 Starcke 544 C3K(粒度 240 − 400,带有硬脂酸盐涂层),强度高,磨料分布致密。磨削性能好,归功于经过特殊处理的刚玉磨料(A)。
砂轮的背面为环扣绒面,在配合尼龙搭扣磨垫,例如编号 567760 的情况下具有自粘性。可以实现砂轮的快速更换。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加