咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
织物尼龙搭扣砂轮 (ZA) 粒度 24
商品编号
567625 24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:织物尼龙搭扣砂轮 (ZA) 粒度 24
商品编号:567625 24
铝镁合金:适用
干:适用
产品名称属性:⌀ 150 mm
能够集尘:否
磨料缩写:ZA
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:150.0
最大圆周速度:40
粒度:24
制造商名称:341XK
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
驱动装置:角磨机

更多参数>>

应用
安装到角磨机或者轨道打磨机上,配套尼龙搭扣磨盘(不能抽排粉尘)。最高加工速度 40 m/s。
广泛适用于技术的粗磨和精磨。

提示
适用于魔术搭扣打磨片的手动打磨块,参见编号 567857 规格尺寸 125 和规格尺寸 150。魔术搭扣绒面打磨片参见编号 566902 − 566950。小型打磨系统 ⌀ 50 mm 和 ⌀ 75 mm 参见编号 554005 及后续产品。

技术说明
特别坚固耐用的魔术贴砂轮 341XK,采用经过强化的耐撕扯棉质基层。全新研发的粘结系统,配合氧化锆刚玉(ZA)。
砂轮的背面为环扣绒面,在配合尼龙搭扣磨垫,例如编号 567760 的情况下具有自粘性。可以实现砂轮的快速更换。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加